Adaptér nástrčného kliče

Artiklové číslo: 8807S-1
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
Druh produktu Spojovací stopka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8807S-1
EAN / GTIN 4000896039951
Číslo výrobce 8807S-1
L-číslo L60140 2183

Popis

Popis:

  • Rozšiřovací kus Vnitřní čtyřhran pohon 10 = 38″ → Vnější čtyřhran výstup 12,5 = 12
  • Pohon s otvorem pro kolíkovou pojistku a drážkou pro O-kroužek, výstup s kolíkovou pojistkou
  • Povrch: fosfátováno, olejováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Čtyřhran masivní 12,5 mm (1/2 palce)
  • Rozměry / délka: 35.5 mm
  • Průměr: 22 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.06 kg
  • Pro strojní manipulaci

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku