Nylonové kladivo d 60 mm

Artiklové číslo: 8806040
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Kladivo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 8806040
    EAN / GTIN 4010883880602
    Číslo výrobce 8806040
    L-číslo L60160 5151

    Popis

    Popis:

    Vyměnitelné kulová hlavice z nárazuvzdorného nylonu
    S jasanovou rukojetí
    60 Shore D

    Charakteristika:

    • Konstrukce: Vyměnitelné hlavy
    • Celková šířka [mm]: 120 mm
    • Celková výška [mm]: 60 mm
    • Celková délka [mm]: 380 mm
    • Tvrdost [Shore-B]: 60 Shore-B
    • Ø hlavy 1 [mm]: 60 mm
    • Materiál: Nylon
    • Materiál rukojeti: Popel
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Magnet [mm]: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku