Nástrčná hlavice

Artiklové číslo: 8806-PH3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8806-PH3
EAN / GTIN 4000896039869
Číslo výrobce 8806-PH3
L-číslo L60140 1283

Popis

Popis:

  • Krátké provedení
  • S rýhováním
  • Povrch: povrchTIN
  • Špička ISO 8764-1
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Křížový profil PH
  • Velikost klíče: ∙ PH3
  • Rozměry / délka: 55 mm
  • Délka l1: 28.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.05 kg
  • Pro ruční manipulaci
Proč povrchová úprava TiN (nitrid titanu)?Speciální metoda velmi tvrdé povrchové úpravy TiN dosahuje extrémně vysoké přilnavosti a otěruvzdornosti vrstvyOptimálně vhodné při dlouhodobém zatížení, např. sériovém šroubování v průmyslu a dílnáchVyšší ochrana proti opotřebení zajišťuje delší životnostPerfektní přesnost díky optimální tloušťce vrstvyVyšší utahovací momentOptimální ochrana proti korozi

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku