Nylonové kladivo d 22 mm

Artiklové číslo: 8805310
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8805310
EAN / GTIN 4010883880534
Číslo výrobce 8805310
L-číslo L60160 3700

Popis

Popis:

Vyměnitelné kulová hlavice z nárazuvzdorného nylonu
S jasanovou rukojetí
60 Shore D

Charakteristika:

  • Konstrukce: Vyměnitelné hlavy
  • Celková šířka [mm]: 70 mm
  • Celková výška [mm]: 23 mm
  • Celková délka [mm]: 260 mm
  • Tvrdost [Shore-B]: 60 Shore-B
  • Ø hlavy 1 [mm]: 22 mm
  • Materiál: Nylon
  • Materiál rukojeti: Popel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku