Dvouramenný stahovák s rychlým přestavením 20

Artiklové číslo: 880400 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upnutí zvnějšku 40 mm - 200 mm
Rozsah upnutí vnitřní 100 mm - 260 mm
Upínací hloubka do 150 mm
Maximální utahovací moment 150 Nm
Výkon 6 t
Počet háků 2
Vnější 6hran 22 mm
Hmotnost 3,315 kg
Druh produktu Dvouramenný stahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 880400 20
EAN / GTIN 4021176645013
Číslo výrobce 20-20+

Popis

Provedení:

S ručním rýhovaným kolečkem pro rychlé uvolnění bez použití nářadí a posouvání ramen stahováku.

Použití:

Univerzální použití pro stahování ložisek, ozubených kol atd. Použitelný jako vnitřní a vnější stahovák.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku