Nástrčná hlavice

Artiklové číslo: 8802KV-T50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8802KV-T50
EAN / GTIN 4000896231805
Číslo výrobce 8802KV-T50

Popis

Popis:

  • Krátké provedení
  • Povrch: ochranná izolace
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Vnitřní profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ T50
  • Rozměry / délka: 60.5 mm
  • Délka l1: 12.5 mm
  • Ochranná izolace do 1000V
  • Pro ruční manipulaci

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku