Náhradní stahovací ramena (3 kusy) 2/150 mm

Artiklové číslo: 880220 2/150
Nastavit cenu 3 ks (CZK 1081,67 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ / hloubka upnutí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hloubka upnutí 150 mm
Druh produktu Stahovací rameno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 880220 2/150
EAN / GTIN 4021176002571
Číslo výrobce 2-150-S

Popis

Vhodné pro:

Stahovák 880100: vel. 2; 20
Stahovák 880130: vel. 2; 20

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku