Náhradní stahovací ramena, pár 3/200 mm

Artiklové číslo: 880200 3/200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ / hloubka upnutí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hloubka upnutí 200 mm
Druh produktu Stahovací rameno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 880200 3/200
EAN / GTIN 4021176003233
Číslo výrobce 3-200-P

Popis

Vhodné pro:

Stahovák 880100: vel. 3; 30; 4
Stahovák 880130: vel. 3; 4; 5; 6

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku