Nástrčná hlavice

Artiklové číslo: 8801A-7/32
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8801A-7/32
EAN / GTIN 4000896039531
Číslo výrobce 8801A-7/32
L-číslo L60140 2797

Popis

Popis:

  • Krátké provedení
  • Americké rozměry
  • S rýhováním
  • Povrch: povrchTIN
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 7/32 ″
  • Rozměry / délka: 65 mm
  • Délka l1: 38.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.04 kg
  • Pro ruční manipulaci
S odsazenou čepelí
Proč povrchová úprava TiN (nitrid titanu)?Speciální metoda velmi tvrdé povrchové úpravy TiN dosahuje extrémně vysoké přilnavosti a otěruvzdornosti vrstvyOptimálně vhodné při dlouhodobém zatížení, např. sériovém šroubování v průmyslu a dílnáchVyšší ochrana proti opotřebení zajišťuje delší životnostPerfektní přesnost díky optimální tloušťce vrstvyVyšší utahovací momentOptimální ochrana proti korozi

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku