Náhradní tlakové vřeteno 3

Artiklové číslo: 880150 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka vřetena 300 mm
    Závit G3/4 palce
    Druh produktu Vřeteno

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 880150 3
    EAN / GTIN 4021176765360
    Číslo výrobce 626300

    Popis

    Vhodné pro:

    Stahovák č. 880100 / 880130 / 880400.

    Vhodné pro:

    Stahovák 880100: vel. 3; 30
    Stahovák 880130: vel. 3
    Stahovák 880450: vel. 3; 30

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku