Trojramenný stahovák, Typ: 20

Artiklové číslo: 880130 20
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upnutí zvnějšku 35 mm - 200 mm
Rozsah upnutí vnitřní 100 mm - 260 mm
Upínací hloubka do 150 mm
Maximální utahovací moment 150 Nm
Výkon 7 t
Počet háků 3
Vnější 6hran 22 mm
Hmotnost 4,14 kg
Druh produktu Trojramenný stahovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 880130 20
EAN / GTIN 4021176013706
Číslo výrobce 30-20
Výrobce Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

Stahovací ramena lze namontovat obráceně (pro vnější a vnitřní stahování). Stahovací ramena jsou posuvná na traverze pro různé ⌀ obrobků. Traverza a stahovací ramena z kvalitní nástrojové oceli; silná vřetena a s 2strannou špičkou vřetena (kulička a hrot).

Použití:

Univerzálně použitelné pro stahování ložisek, řemenic, ozubených kol atd. U 880100 vel. 5 lze hloubku upnutí 400 mm (běžná) zvětšit přesazením ramen až na 700 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku