Sada šroubováků

Artiklové číslo: 8801-11
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 8801-11
    EAN / GTIN 4000896166299
    Číslo výrobce 8801-11

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Pro šroubový spoj brzdového třmenu u vozidel
    MERCEDES-BENZ třídy ML, typ 166, r. v. 2011 →
    FORD Mondeo r. v. 2014 →, C-Max, S-Max a Galaxy r. v. 2015 →
    Kontrolované utažení šroubů momentovým klíčem např. HAZET 6110-1CT
    • Krátké provedení
    • S rýhováním
    • Povrch: povrchTIN
    • DIN 7422
    • Made In Germany
    • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
    • Výstup: Profil vnitřní šestihran
    • Velikost klíče: 11 mm
    • Rozměry / délka: 87.5 mm
    • Délka l1: 60 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.09 kg
    • Pro ruční manipulaci
    Proč povrchová úprava TiN (nitrid titanu)?Speciální metoda velmi tvrdé povrchové úpravy TiN dosahuje extrémně vysoké přilnavosti a otěruvzdornosti vrstvyOptimálně vhodné při dlouhodobém zatížení, např. sériovém šroubování v průmyslu a dílnáchVyšší ochrana proti opotřebení zajišťuje delší životnostPerfektní přesnost díky optimální tloušťce vrstvyVyšší utahovací momentOptimální ochrana proti korozi

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku