Nástrčná hlavice ∙ 6hran

Artiklové číslo: 880-7
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 880-7
EAN / GTIN 4000896039111
Číslo výrobce 880-7
L-číslo L60140 1031

Popis

Popis:

  • S rýhováním
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 7 mm
  • Rozměry / délka: 24 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 10.5 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 17 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.02 kg
  • Pro ruční manipulaci

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku