Sada nástrčných hlavic

Artiklové číslo: 880-2
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
    Druh produktu Nástrčný klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 880-2
    EAN / GTIN 4000896039036
    Číslo výrobce 880-2
    L-číslo L60140 1314

    Popis

    Popis:

    • Plastový box 165-L (1/3)
    • Úložný vkládací systém, 2komponentní měkká pěnová vložka. Vložka se hodí i pro HAZET Assistent
    • Made In Germany
    • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
    • Výstup: Trakční profil vnější šestihran
    • Velikost klíče: ∙ 6 – 22
    • Rozměry / délka: 355 mm x 235 mm x 65 mm
    • Hmotnost netto (kg): 2.41 kg
    • Pro ruční manipulaci
    • Počet ks nářadí: 22

    Rozsah dodávky:

    • 880-6
    • 880-7
    • 880-8
    • 880-9
    • 880-10
    • 880-11
    • 880-12
    • 880-13
    • 880-14
    • 880-15
    • 880-16
    • 880-17
    • 880-18
    • 880-19
    • 880-20
    • 880-21
    • 880-22
    • 8815
    • 8816HP
    • 8820
    • 8821-3
    • 8821-6

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku