Alligator® Instalatérské kleště s tenkými vícesložkovými návleky fosfátováno atramentolem na černo 250 mm

Artiklové číslo: 88 02 250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 88 02 250
EAN / GTIN 4003773019282
Číslo výrobce 88 02 250
L-číslo L70010 460

Popis

Popis:

  • samočinné upínání trubek a matic: žádné sklouzávání po obrobku, práce šetří námahu
  • Úchopové plochy se speciálně kalenými zuby, tvrdost zubů cca 61 HRC: trvale bezpečný úchop díky vysoké odolnosti proti opotřebení
  • průchozí kloub: vysoká stabilita díky dvojitému vedení
  • robustní konstrukce, necitlivá na znečištění
  • vhodné zejména pro práci venku
  • Ochrana proti přiskřípnutí zabraňuje zranění způsobenému rozdrcením
  • s tenkými vícesložkovými obaly bez límce pro lepší manipulaci a snadnější přepravu

Charakteristika:

  • Pozice nastavení: 9
  • Kapacita pro trubky v palcích (průměr): Ø 2 palce
  • Kapacita pro matice, velikost klíče (mm): 46 mm
  • Kapacita pro trubky (průměr): Ø 50 mm
  • černě atramentované
  • s tenkými vícesložkovými pouzdry
  • leštěný

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku