Nůžky na pletivo z konstrukční oceli ″BauCUT″, kompletní se šrouby, 950 mm

Artiklové číslo: 87996135
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
    Druh produktu Řezací kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 87996135
    EAN / GTIN 4005887003799
    Číslo výrobce 87996135
    L-číslo L60010 8015

    Popis

    Popis:

    • Nožová hlava pro strukturální řezačku rohož ″BauCUT″

    Charakteristika:

    • Řezná kapacita 2x40 HRc: 8 mm²
    • Řezná kapacita 40 HRc: 9 mm²
    • Řezná kapacita 19 HRc: 11 mm²
    • Délka [mm): 150 mm
    • vhodné pro č.: 996010
    • Hmotnost: 900 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku