Sada kleští ″X-GRIP″ Red Edition,3-dílná: 1″, 1 ½″, 2″.

Artiklové číslo: 87991215
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
Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 87991215
EAN / GTIN 4005887013460
Číslo výrobce 87991215
L-číslo L60010 7760

Popis

Popis:

  • Univerzální sada pro průmysl, řemeslo, dílnu a domácnost, 3 ks.
  • ″Starter Kit″ X-GRIP v nejběžnějších velikostech
  • Nová, zejména ergonomická, vysoce výkonná konstrukce
  • Samoupnutí na obrobku, s výrazně lepším upnutím než u velkých kleští na vodní čerpadla!
  • Bezpečné uchopení trubek, plochých materiálů a šroubových spojů speciálním tvarem čelisti
  • Tři tvary DIN v jednom: A, B a C, úhel 45°
  • Kompletně kované, vysoce kvalitní temperované, se zesíleným pouzdrem
  • Matka byla zabezpečena proti ztrátě
  • Bezpečnostní upínací ochrana proti zranění při drcení
  • Protiskluzový plastový povlak, dobrý v chladném počasí
  • Šířka otvoru: 1″ 55 mm, 1 ½″ 75 mm, 2″ 100 mm

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 3
  • Obsah: 1x 1151101x 1151151x 115120
  • Délka [mm): 565 mm
  • Hmotnost: 5360 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku