Siko kleště rozsah 45mm D.315mm Chrom-vanadová ocel

Artiklové číslo: 87966167
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 87966167
EAN / GTIN 4005887008015
Číslo výrobce 87966167

Popis

Popis:

  • Vhodné pro všechny běžné standardní požadavky
  • Protlačovací posuvný spoj, extrémně stabilní díky dvojitému vedení
  • Samoupínání na obrobek, úspora síly a protiskluzová úprava
  • Bezpečnostní upínací ochrana proti zranění při drcení
  • Vysoce kvalitní temperované pro vysokou odolnost proti opotřebení, DIN ISO 8976

Charakteristika:

  • Maximální rozevření čelistí (mm): 45 mm
  • Nastavení šířky otvoru: 7x
  • Hlava: černá, leštěná
  • Rukojeti: Vícesložkové rukojeti
  • Slitina: Chrom-vanadová ocel
  • Délka [mm): 300 mm
  • Hmotnost: 492 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku