Sada Siko kleští 3ks

Artiklové číslo: 87966021
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 87966021
EAN / GTIN 4005887416407
Číslo výrobce 87966021
L-číslo L60010 7632

Popis

Popis:

  • Společné zařízení pro univerzální použití v průmyslu, řemesle, dílně a domácnosti
  • Samoupnutí na obrobku
  • Protlačovací posuvný spoj
  • Bezpečnostní upínací ochrana proti zranění při drcení
  • Červená lakovaná, leštěná
  • Vysoce kvalitní povlak
  • 3dílná sada v plastovém sáčku

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 3
  • Obsah: 1 délka 160 mm; 1 délka 250 mm; 1 délka 315 mm
  • Délka [mm): 310 mm
  • Hmotnost: 940 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku