Rohové kleště na trubky 45° čelist š.55mm d.320mm 1″ max.d.25,4mm

Artiklové číslo: 87951010
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
    Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 87951010
    EAN / GTIN 4005887412607
    Číslo výrobce 87951010
    L-číslo L60010 7934

    Popis

    Popis:

    • Pro všechny běžné standardní požadavky
    • Tvar B, úhlový 45°, štíhlý model
    • S vyztuženým pouzdrem, dvojitou rukojetí ve tvaru T
    • Vysoce kvalitní povlak
    • Bezpečná podpora díky 3bodové podpoře – i s hladkými trubkami
    • S příznivými rožními rozměry, kompletně kované
    • Samoupnutí na obrobku, matice zajištěna proti ztrátě
    • Bezpečnostní upínací ochrana proti zranění při drcení

    Charakteristika:

    • Maximální průměr trubky (palce): 1 ″
    • Maximální rozevření čelistí (mm): 55 mm
    • Průměr trubky max. (mm): 25,4 mm
    • Délka [mm): 320 mm
    • Hmotnost: 815 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku