• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Trojúhelníková dutá škrabka 200 mm

Artiklové číslo: 8779480
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost
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
Druh produktu Škrabáky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8779480
EAN / GTIN 4010883877947
Číslo výrobce 8779480
L-číslo L60160 2006
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Vyrobeno ze speciální oceli
Pracovní plochy jsou broušené
S dřevěnou rukojetí
S kováním.

Charakteristika:

  • Tvar čepele: Trojúhelníková
  • Celková šířka [mm]: 28 mm
  • Celková výška [mm]: 28 mm
  • Celková délka [mm]: 315 mm
  • Délka čepele: 200 mm
  • Materiál: ocel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku