Vytahovák hřebíků 1000 mm

Artiklové číslo: 8769920
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Vytahovak hrebiku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 8769920
    EAN / GTIN 4010883876995
    Číslo výrobce 8769920
    L-číslo L60160 46

    Popis

    Popis:

    Vyrobeno ze speciální oceli
    Pracovní konce rovnoměrně kalené a pečlivě popouštěné

    Charakteristika:

    • Celková délka [mm]: 1.000 mm
    • Šířka drápu [mm]: 40 mm
    • Materiál: Speciální ocel
    • Dřík-Ø: 18 mm
    • Šířka lopatky [mm]: 34,0 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku