Vytahovák hřebíků 600 mm

Artiklové číslo: 8769680
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vytahovak hrebiku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8769680
EAN / GTIN 4010883876964
Číslo výrobce 8769680
L-číslo L60160 2166

Popis

Popis:

Vyrobeno ze speciální oceli
Pracovní konce rovnoměrně kalené a pečlivě popouštěné

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 120 mm
  • Celková výška [mm]: 37 mm
  • Celková délka [mm]: 600 mm
  • Šířka drápu [mm]: 36 mm
  • Materiál: Speciální ocel
  • Dřík-Ø: 18 mm
  • Šířka lopatky [mm]: 30,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku