1″ Kloubová rukojeť 1000 mm

Artiklové číslo: 8768-1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Ráčna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 8768-1000
    EAN / GTIN 4991644195503
    Číslo výrobce 8768-1000
    L-číslo L60050 8878

    Popis

    Popis:

    Délka: 1000 mm
    D1: 55 mm
    Pohon: 1″
    Vnější čtverec
    Přítlak: 1″
    Vnější čtverec
    PovrcVýška: pochromované
    Materiál: Chrom Molybden

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku