VDE Ploché kleště, telefonní kleště 45°, chromované, vícesložkové rukojeti, 160 mm

Artiklové číslo: 87593205
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
    Druh produktu Ploché zaoblené kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 87593205
    EAN / GTIN 4005887440204
    Číslo výrobce 87593205
    L-číslo L60010 4675

    Popis

    Popis:

    • Vhodné pro uchycení a odpojení kabelů a jemných obrobků
    • Jednotka testována při 10 000 v AC pro 100% bezpečnost podle IEC 60 900, EN 60 900 a VDE 0682/část 201
    • Schváleno do 1 000 v AC a 1 500 v DC
    • Vroubkované uchopovací plochy pro bezpečné držení obrobků
    • 45° úhlové, ploché, dlouhé čelisti s otvorem pro hořák pro držení
    • Matice a kolíky
    • Indukčně kalené přesné řezné hrany pro tvrdý a měkký drát
    • DIN ISO 5745

    Charakteristika:

    • Středová výška mm (e): 2.5 mm
    • Šířka hrotu mm (f): 3 mm
    • Výška hlavy mm (d): 9 mm
    • Šířka hlavy mm (a): 16 mm
    • Úhel: 45 °
    • Délka čelistí: 55 mm
    • L3: 55 mm
    • Hlava: pochromované
    • Rukojeti: Vícesložková pouzdra
    • Výška mm (h): 25 mm
    • L2: 24 mm
    • Délka [mm): 160 mm
    • t: 9 mm
    • W: 16 mm
    • Hmotnost: 140 g
    • Šířka mm (b): 55 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku