Siko kleště rozsah-W.33mm D.250mm chrom-vanadová ocel,rujojeti izolované dle VDE

Artiklové číslo: 87589210
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
    Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 87589210
    EAN / GTIN 4005887566201
    Číslo výrobce 87589210
    L-číslo L60010 6505

    Popis

    Popis:

    250 mm. Jednotka testována při střídavém napětí 10 000 V pro 100% bezpečnost podle IEC 60 900, EN 60 900 a VDE 0682/část 201. Schváleno do střídavého napětí 1000 V a stejnosměrného napětí 1500 V. Bezpečnostní ochrana proti přimáčknutí. Vysoce kvalitní temperované. Průchozí posuvný kloub. Samočinné upínání na obrobek. DIN ISO 8976.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku