Silové stranové štípací kleště L.160mm leštěná hlava

Artiklové číslo: 87588610
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 87588610
EAN / GTIN 4005887526007
Číslo výrobce 87588610

Popis

Popis:

  • Vhodné pro všechny dráty, dokonce i piano drát
  • Indukčně kalené přesné řezné hrany pro všechny dráty
  • Elektrická ocel
  • DIN ISO 5749 A.

Charakteristika:

  • Výška hlavy mm (d): 10 mm
  • Šířka hlavy mm (a): 22 mm
  • Délka čelistí: 25 mm
  • e: 25 mm
  • Klavírní drát (4): 2,0 mm
  • Tvrdý drát (3): 2,5 mm
  • Středně tvrdý drát (2): 3,4 mm
  • Měkký drát (1): 4,0 mm
  • Hlava: poliert
  • Rukojeti: Plastový kryt
  • Výška mm (h): 15 mm
  • Délka [mm): 160 mm
  • t: 10 mm
  • W: 22 mm
  • Hmotnost: 174 g
  • Šířka mm (b): 53 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku