Silové stranové štípací kleště, leštěné, vícesložkové rukojeti, 160 mm

Artiklové číslo: 87588210
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
    Druh produktu Řezací kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 87588210
    EAN / GTIN 4005887005977
    Číslo výrobce 87588210
    L-číslo L60010 8047

    Popis

    Popis:

    • Vhodné pro všechny dráty, dokonce i piano drát
    • Indukčně kalené přesné řezné hrany pro všechny dráty
    • Elektrická ocel
    • DIN ISO 5749 A.

    Charakteristika:

    • Výška hlavy mm (d): 10 mm
    • Šířka hlavy mm (a): 22 mm
    • Délka čelistí: 25 mm
    • e: 25 mm
    • Klavírní drát (4): 2,0 mm
    • Tvrdý drát (3): 2,5 mm
    • Středně tvrdý drát (2): 3,4 mm
    • Měkký drát (1): 4,0 mm
    • Hlava: poliert
    • Rukojeti: Vícesložková pouzdra
    • Výška mm (h): 27 mm
    • Délka [mm): 161 mm
    • t: 10 mm
    • W: 22 mm
    • Hmotnost: 229 g
    • Šířka mm (b): 51 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku