Stranové štípací kleště L.160mm hlava chromovaná

Artiklové číslo: 87587115
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
    Druh produktu Řezací kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 87587115
    EAN / GTIN 4005887384003
    Číslo výrobce 87587115
    L-číslo L60010 7748

    Popis

    Popis:

    • Vhodné pro všechny dráty, dokonce i piano drát
    • Indukčně kalené přesné řezné hrany pro všechny dráty
    • Elektrická ocel
    • DIN ISO 5749 B.

    Charakteristika:

    • Šířka hlavy mm (a): 20 mm
    • Délka čelistí: 22 mm
    • e: 22 mm
    • Klavírní drát (4): 1,6 mm
    • Tvrdý drát (3): 2,0 mm
    • Středně tvrdý drát (2): 2,8 mm
    • Měkký drát (1): 3,0 mm
    • Hlava: pochromované
    • Rukojeti: Vícesložková pouzdra
    • Slitina: Chrom-vanadová ocel
    • Výška mm (h): 19 mm
    • Délka [mm): 160 mm
    • W: 20 mm
    • Hmotnost: 190 g
    • Šířka mm (b): 59 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku