Ploché kleště zaoblené pro mechaniky, dlouhé kleště, leštěné,rukojeti s plastovým potahem, 200 mm

Artiklové číslo: 87574215
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
Druh produktu Ploché zaoblené kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 87574215
EAN / GTIN 4005887005670
Číslo výrobce 87574215
L-číslo L60010 6821

Popis

Popis:

  • Vhodné pro ostré uchopení nejmenších součástí a drátů s nejmenšími průměry
  • Dlouhé ploché čelisti
  • Uchopovací plochy ozubené

Charakteristika:

  • Středová výška mm (e): 2.5 mm
  • Šířka hrotu mm (f): 3 mm
  • Výška hlavy mm (d): 10 mm
  • Šířka hlavy mm (a): 16 mm
  • Délka čelistí: 76 mm
  • L3: 76 mm
  • Hlava: poliert
  • Rukojeti: Plastový kryt
  • Výška mm (h): 16 mm
  • Délka [mm): 203 mm
  • t: 10 mm
  • W: 16 mm
  • Hmotnost: 174 g
  • Šířka mm (b): 54 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku