Kombinované kleště L.160mm ,rukojeti s plastovým povlakem

Artiklové číslo: 87545605
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
    Druh produktu Multifunkční kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 87545605
    EAN / GTIN 4005887524904
    Číslo výrobce 87545605
    L-číslo L60010 4671

    Popis

    Popis:

    • Vhodné pro všechny dráty, dokonce i piano drát
    • Vyrobeno z vysoce kvalitní speciální nástrojové oceli ve speciální třídě, proto s vynikajícím řezným výkonem a trvanlivostí i při tvrdém nepřetržitém namáhání
    • Indukčně kalené přesné řezné hrany pro všechny dráty
    • DIN ISO 5746

    Charakteristika:

    • Kabel (5): 10 mm
    • Kabel (6) mm2: 16 mm²
    • Klavírní drát (4): 1,5 mm
    • Tvrdý drát (3): 1,8 mm
    • Hlava: poliert
    • Rukojeti: Plastový kryt
    • Délka [mm): 160 mm
    • Hmotnost: 163 g
    • Šířka mm (b): 54 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku