Kombinované kleště, leštěné, vícesložkové rukojeti, 180 mm

Artiklové číslo: 87545310
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
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 87545310
EAN / GTIN 4005887004758
Číslo výrobce 87545310
L-číslo L60010 4933

Popis

Popis:

  • Vhodné pro všechny dráty, dokonce i piano drát
  • Vyrobeno z vysoce kvalitní speciální nástrojové oceli ve speciální třídě, proto s vynikajícím řezným výkonem a trvanlivostí i při tvrdém nepřetržitém namáhání
  • Indukčně kalené přesné řezné hrany pro všechny dráty
  • DIN ISO 5746

Charakteristika:

  • Kabel (5): 12 mm
  • Kabel (6) mm2: 16 mm²
  • Klavírní drát (4): 1,8 mm
  • Tvrdý drát (3): 2,0 mm
  • Rukojeti: vícesložkové rukojeti s měkkými zónami
  • Délka [mm): 182 mm
  • Hmotnost: 258 g
  • Šířka mm (b): 55 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku