Odizolovací kleště min.D.5mm² - max.D.10mm² D.160mm

Artiklové číslo: 87543105
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
    Druh produktu Řezací kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 87543105
    EAN / GTIN 4005887381002
    Číslo výrobce 87543105
    L-číslo L60010 7977

    Popis

    Popis:

    • Pro individuální odizolování různých průřezů
    • Pomocí seřizovacího šroubu nastavte požadovaný vodič nebo
    • Průměr vlákna

    Charakteristika:

    • Průměr min. (mm²): 5 mm²
    • Max. průměr (mm²): 10 mm²
    • Řezná kapacita: 10 mm²
    • Hlava: pochromované
    • Rukojeti: Vícesložková pouzdra
    • Délka [mm): 160 mm
    • Hmotnost: 197 g
    • Šířka mm (b): 82 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku