Kleště na pojistné kroužky velikosti A31

Artiklové číslo: 87534120
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
    Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 87534120
    EAN / GTIN 4005887004666
    Číslo výrobce 87534120
    L-číslo L60010 6843

    Popis

    Popis:

    Pokyny pro pokyny pro pokyny pro kleště texty:
    • Rozsah použití
    • Unikátní prodejní místo / speciální funkce
    • Hlava vlastností
    • Vlastnosti rukojeť
    • Společné vlastnictví
    • Vlastnosti povrch/materiál
    • DIN

    Charakteristika:

    • Rukojeti: šachovnicový
    • Hlava: pochromované
    • Gr.: A31
    • Délka [mm): 200 mm
    • Šířka mm (b): 107 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku