Kleště na pojistné kroužky 90° pro vnější kroužky, chromované, rukojeti s plastovým potahem 125 mm A11

Artiklové číslo: 87534010
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
    Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 87534010
    EAN / GTIN 4005887004581
    Číslo výrobce 87534010
    L-číslo L60010 7778

    Popis

    Popis:

    • Vhodné pro vnější kroužky (hřídele) tvar B.
    • DIN 5254 B, úhlové čelisti 90° ve směru šířky
    • Protiskluzové přesné špičky
    • Chrom vanadium
    • Vykukovaný v záhyby
    • Kalené olejem
    • Vratná pružina

    Charakteristika:

    • Rukojeti: šachovnicový
    • Hlava: pochromované
    • Průměr max. (mm): 25 mm
    • Průměr min. (mm): 10 mm
    • DIN: B10
    • Gr.: A11
    • Délka [mm): 129 mm
    • Hmotnost: 85 g
    • Šířka mm (b): 74 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku