Speciální montážní kleště, pochromované, rukojeti potažené plastem, 170 mm

Artiklové číslo: 87530105
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
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 87530105
EAN / GTIN 4005887377104
Číslo výrobce 87530105
L-číslo L60010 7895

Popis

Popis:

  • Vhodné pro podkovy ve tvaru pojistné kroužky
  • Pro pojistné kroužky bez uchopovacích otvorů na pojistkách hřídele, např. zapnuto
  • Motory, převodovky, diferenciály, spojky, brzdy atd.
  • S otevírací pružinou
  • Kalené olejem

Charakteristika:

  • Rukojeti: Plastový kryt
  • Délka [mm): 170 mm
  • Hmotnost: 165 g
  • Šířka mm (b): 90 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku