Ploché kleště zaoblené, telefonní kleště D.200mm

Artiklové číslo: 87526605
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
    Druh produktu Ploché zaoblené kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 87526605
    EAN / GTIN 4005887523105
    Číslo výrobce 87526605
    L-číslo L60010 7498

    Popis

    Popis:

    • Pro uchopení a odpojení kabelů a jemných obrobků
    • 45° úhlové, ploché, dlouhé čelisti s otvorem pro hořák pro přidržování matic a kolíků
    • Vroubkované uchopovací plochy pro bezpečné držení obrobků
    • Indukčně kalené přesné řezné hrany pro tvrdý a měkký drát
    • DIN ISO 5745

    Charakteristika:

    • Středová výška mm (e): 3 mm
    • Šířka hrotu mm (f): 3.5 mm
    • Výška hlavy mm (d): 9 mm
    • Šířka hlavy mm (a): 17 mm
    • Úhel: 45 °
    • Délka čelistí: 76 mm
    • L3: 76 mm
    • Hlava: poliert
    • Rukojeti: Plastový kryt
    • Výška mm (h): 20 mm
    • L2: 28 mm
    • Délka [mm): 200 mm
    • t: 9 mm
    • W: 17 mm
    • Hmotnost: 171 g
    • Šířka mm (b): 53 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku