Kulaté kleště, chromované, vícesložkové rukojeti, 140 mm

Artiklové číslo: 87521000
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
    Druh produktu Kulaté kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 87521000
    EAN / GTIN 4005887004253
    Číslo výrobce 87521000
    L-číslo L60010 7970

    Popis

    Popis:

    • Vhodné pro ohýbání drátěných oček a kroužků
    • S krátkými kulatými čelistmi
    • Jemně ozubené upínací plochy pro bezpečné držení obrobků

    Charakteristika:

    • Středová výška mm (e): 2.5 mm
    • Výška hlavy mm (d): 8 mm
    • Šířka hlavy mm (a): 16 mm
    • Délka čelistí: 27 mm
    • L3: 27 mm
    • Hlava: pochromované
    • Rukojeti: Vícesložková pouzdra
    • Výška mm (h): 24 mm
    • Délka [mm): 144 mm
    • t: 8 mm
    • W: 16 mm
    • Hmotnost: 113 g
    • Šířka mm (b): 52 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku