Silkopvé štípací kleště ″MasterCUT″ L.300mm

Artiklové číslo: 87512020
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
    Druh produktu Štípací kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 87512020
    EAN / GTIN 4005887011589
    Číslo výrobce 87512020
    L-číslo L60010 7786

    Popis

    Popis:

    • Vhodné pro vázání, kroucení a oddělování
    • Extrémně nízká řezná síla díky velmi velkému pákovému efektu a optimální geometrii řezání
    • Jasně tlumený střih díky ″elastickému″ tělíčku kleští, proto je ideální pro nepřetržité používání
    • Extra tenký design, ideální pro vázání zapuštěné Moniereisen
    • Hladký běh
    • Vysoká odolnost proti opotřebení
    • DIN ISO 9242

    Charakteristika:

    • Hlava: poliert
    • Rukojeti: černě lakovaný
    • Délka [mm): 300 mm
    • Hmotnost: 475 g
    • Šířka mm (b): 50 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku