Štípací kleště ″TopCUT″ D.315mm

Artiklové číslo: 87510020
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Štípací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87510020
EAN / GTIN 4005887493804
Číslo výrobce 87510020
L-číslo L60010 6928
Výrobce STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vhodné pro vázání, kroucení a oddělování
  • Nízká řezná síla díky optimální geometrii řezání
  • Omezte úhel otevření pro zavírání jednou rukou, chráněné DBGM 20 2004 010 929,8
  • Speciální ocel, kovaná kapkou, kalená olejem
  • Extrémně hladký běh
  • Indukčně kalené řezné hrany pro vysokou odolnost proti opotřebení
  • DIN ISO 9242

Charakteristika:

  • Hlava: poliert
  • Rukojeti: černě lakovaný
  • Délka [mm): 315 mm
  • Hmotnost: 505 g
  • Šířka mm (b): 50 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku