Štípací kleště ″TopCUT″ D.280mm

Artiklové číslo: 87510015
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
Druh produktu Štípací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 87510015
EAN / GTIN 4005887375209
Číslo výrobce 87510015
L-číslo L60010 5616

Popis

Popis:

  • Vhodné pro vázání, kroucení a oddělování
  • Nízká řezná síla díky optimální geometrii řezání
  • Omezte úhel otevření pro zavírání jednou rukou, chráněné DBGM 20 2004 010 929,8
  • Speciální ocel, kovaná kapkou, kalená olejem
  • Extrémně hladký běh
  • Indukčně kalené řezné hrany pro vysokou odolnost proti opotřebení
  • DIN ISO 9242

Charakteristika:

  • Hlava: poliert
  • Rukojeti: černě lakovaný
  • Délka [mm): 280 mm
  • Hmotnost: 460 g
  • Šířka mm (b): 50 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku