Pákové čelní štípací kleště, červeně lakované, leštěné, 210 mm

Artiklové číslo: 87500015
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 87500015
EAN / GTIN 4005887374509
Číslo výrobce 87500015
L-číslo L60010 6138

Popis

Popis:

  • Vhodné pro pružinové dráty do 2000 N/mm² (~ 52 HRC) a speciální drát
  • Kompletně kované, s otevírací pružinou
  • DIN ISO 5748
  • Šířka řezu pro všechny rozměry 31 mm

Charakteristika:

  • Řezný výkon 59 HRc: 2.5 mm²
  • Kapacita řezu 48 HRc: 2.8 mm²
  • Řezná kapacita 19 HRc: 3.5 mm²
  • Řezná kapacita 40 HRc: 3.5 mm²
  • Klavírní drát (4): 2,5 mm
  • Tvrdý drát (3): 2,8 mm
  • Středně tvrdý drát (2): 3,5 mm
  • Měkký drát (1): 3,5 mm
  • Výška mm (h): 30 mm
  • Délka [mm): 210 mm
  • Hmotnost: 587 g
  • Šířka mm (b): 60 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku