Náhradní rukojeť ROTBAND-PLUS jasan 260 mm

Artiklové číslo: 8749650
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Násada

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 8749650
    EAN / GTIN 4010883874960
    Číslo výrobce 8749650
    L-číslo L60160 6360

    Popis

    Popis:

    Zakřivená jasanová rukojeť DIN 5135
    S ochranným pouzdrem z kalené oceli, bezpečnostním štítkem, kroužkovým klínem a šroubem do dřeva
    Pro všechna bourací kladiva podle DIN 6475
    S touto dřevěnou rukojetí lze každou hlavu bouracího kladiva podle DIN změnit na bourací kladivo ROTBAND-PLUS.

    Charakteristika:

    • pro hmotnost hlavy [g]: 1250 g
    • Celková délka [mm]: 260 mm
    • Materiál rukojeti: Popel
    • Použití/aplikace: Pro všechna kladiva podle DIN 6475
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku