Elektrikářský sekáč, čtyřhranný, 200 x 10 x 7 mm

Artiklové číslo: 8744770
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8744770
EAN / GTIN 4010883874472
Číslo výrobce 8744770
L-číslo L60160 4761

Popis

Popis:

Chrom-vanadová ocel
Po celé délce rovnoměrně kalená a pečlivě popouštěná
Indukční popouštění nárazových hlavic
Dílové konce leskle broušené a bezbarvě lakované
Dílové konce leskle broušené a bezbarvě lakované.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Pracovní konce leskle broušené a bezbarvě lakované
  • Celková šířka [mm]: 10 mm
  • Celková výška [mm]: 7 mm
  • Celková délka [mm]: 203 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Šířka hřídele [mm]: 7 mm
  • Výška hřídele: 7 mm
  • Šířka lopatky [mm]: 10,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku