Řezací hlava pro řezání pletiva z konstrukční oceli LightCUT®, kompletní se šrouby, 800 mm .

Artiklové číslo: 87435133
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 87435133
EAN / GTIN 4005887002990
Číslo výrobce 87435133
L-číslo L60010 5894

Popis

Popis:

Pokyny pro pokyny pro pokyny pro kleště texty:
  • Rozsah použití
  • Unikátní prodejní místo / speciální funkce
  • Hlava vlastností
  • Vlastnosti rukojeť
  • Společné vlastnictví
  • Vlastnosti povrch/materiál
  • DIN

Charakteristika:

  • Kapacita řezu 48 HRc: 6 mm²
  • Řezná kapacita 2x40 HRc: 8 mm²
  • Řezná kapacita 40 HRc: 9 mm²
  • Řezná kapacita 19 HRc: 11 mm²
  • Délka [mm): 122 mm
  • vhodné pro č.: 435030, 435005, 435010
  • Hmotnost: 920 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku