Nůžky na pletivo z konstrukční oceli LightCUT®, červeně lakované, 1000 mm

Artiklové číslo: 87435010
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 87435010
EAN / GTIN 4005887364807
Číslo výrobce 87435010
L-číslo L60010 4924

Popis

Popis:

  • Vhodné pro zapuštěnou separaci
  • Cca. O 40 % lehčí díky vysoce pevným hliníkovým trubkám s ergonomickými rukojeťmi o průměru 2 K.
  • Separační výkon až 48 HRC
  • Hlavně práce šetrná k zad
  • Malý úhel otevření rukojetí
  • Nízká separační síla
  • Snadné uchopení plochých konstrukčních ocelí
  • Nůž a trubková hlava ze speciální oceli
  • Nastavitelné nože
  • Limitní zastavení s extra velkou nárazníkovou zónou
  • Drop kované
  • Náhradní hlava čepele: Pro modely v délce 800 a 1 000 mm
  • Německý patent

Charakteristika:

  • Kapacita řezu 48 HRc: 6 mm²
  • Řezná kapacita 2x40 HRc: 8 mm²
  • Řezná kapacita 40 HRc: 9 mm²
  • Řezná kapacita 19 HRc: 11 mm²
  • L: 40 ″
  • Délka [mm): 1000 mm
  • Hmotnost: 2924 g

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku