Nůžky na čepy LightCUT®, 800 mm

Artiklové číslo: 87430050
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 87430050
EAN / GTIN 4005887009845
Číslo výrobce 87430050
L-číslo L60010 5633

Popis

Popis:

800 mm. Výrazně lehčí díky dvojici rukojetí z lehkého kovu s vysokou pevností. Řezný výkon až 48 HRc. Čepel a hlava trubky ze speciální oceli, zápustkově kované. Vysoce kvalitní kalené a temperované. Přesné a snadné nastavení nože pomocí excentrických šroubů. Snížení řezné síly díky optimální geometrii. Limitní zastávka s mimořádně velkou nárazníkovou zónou. Náhradní žací hlava 430137 je vhodná pro model 430LC o délce 800 mm a model 430 o délce 610 mm. Německý patent.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku