Špičatý sekáč 8stranný, 350 x 18 mm

Artiklové číslo: 8741670
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 8741670
EAN / GTIN 4010883874168
Číslo výrobce 8741670
L-číslo L60160 5897

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN 7256
Vanadová ocel
Po celé délce pečlivě kalená a popouštěná
Indukční popouštění úderových hlavic
Pracovní konce leštěné a bezbarvě lakované.

Charakteristika:

  • Osmihranná stopka [mm]: 18 mm
  • Konstrukce: Rovnoměrně kalená a pečlivě popouštěná po celé délce
  • Celková délka [mm]: 350 mm
  • Obsah (počet kusů): 1 kus
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,67 kg
  • Norma: DIN 7256
  • Možnost registrace v rejstříku: ne
.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku