Zednický sekáč 8hranný, s ochranou ruky 250 x 16 mm

Artiklové číslo: 8732680
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8732680
EAN / GTIN 4010883873260
Číslo výrobce 8732680
L-číslo L60160 4593

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 7254, tvar B
S násuvnou ochrannou rukojetí č. 108 UNI
Vanadiová ocel
Po celé délce pečlivě kalená a popouštěná
Indukční popouštění úderových hlavic
Pracovní konce leskle broušené a bezbarvě lakované.

Charakteristika:

  • Osmihranná stopka [mm]: 16 mm
  • Konstrukce: S ochrannou rukojetí č. 108 UNI
  • Celková délka [mm]: 250 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Povrch: Pracovní konce leskle broušené a bezbarvě lakované
  • Šířka lopatky [mm]: 23,0 mm
  • Úhel hrotu [mm]: 60 °
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku