PROFI - Hák na beton a omítku, pozinkovaný, otočný hák, 150 mm x 115 mm

Artiklové číslo: 87245016
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
Katalogové číslo 87245016
EAN / GTIN 4005887014252
Číslo výrobce 87245016
L-číslo L60010 8031

Popis

Popis:

  • Vhodné pro upevnění omítek na stěnový sloupek, který má být omítaný
  • Různé rozměry pro každou oblast použití
  • Kované, kalené hroty
  • Vyrobeno v Německu: Z vlastní produkce skupiny
  • Ve znamená 150 nebo 100 PROFI betonových a sádrových háků ve stavebním kbelíku!
  • Odchylky od ve nejsou možné

Charakteristika:

  • Obsah: 100 kusů v kbelíku
  • Délka [mm): 150 mm
  • Hmotnost: 210 g
  • Šířka mm (b): 130 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku